Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme H
DIN 7983, acier, zinc nickel, noir (ZNBHL), avec empreinte cruciforme H
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
Les vis autoformeuses sont des vis qui façonnent leur propre filetage. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné.
Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975.
Forme C = filetage avec pointe
Forme F = filetage sans pointe
Forme R = filetage avec pointe arrondie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!