Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée à pas fin, acier brut 6.8, DIN 976
Tige filetée à pas fin, acier brut 6.8, DIN 976 - 1
Tige filetée à pas fin, acier brut 6.8, DIN 976 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée à pas fin, acier brut 6.8, DIN 976

Tige filetée à pas fin de longueur 1 mètre

  • Normes: DIN 976
  • Matière: Acier ordinaire
  • Classe de résistance: 6.8
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme: Droit

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Normes Matière Classe de résistance Quantité Cdt
Prix/Cdt
5066910081
1000 mm DIN 976 Acier ordinaire 6.8
1 pcs
5066910101
1 m DIN 976 Acier ordinaire 6.8
1 pcs
5066910122
1 m DIN 976 Acier ordinaire 6.8
1 pcs
5066910123
1 m DIN 976 Acier ordinaire 6.8
1 pcs
5066910161
1 m DIN 976 Acier ordinaire 6.8
1 pcs
5066910201
1 m DIN 976 Acier ordinaire 6.8
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
Information on price display
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
Conforme à la norme DIN 976