Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée, filetage à gauche
DIN 976-1 (forme A) avec filetage à gauche métrique (conforme ISO), LH (pas à gauche). Acier, 8.8U, galvanisé à chaud.
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
Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface.
Ces tiges filetées sont conformes ISO après galvanisation à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous galvanisés à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.
Les tiges filetées Würth sont fabriquées conformément à la norme DIN 976-1 (forme A) et surveillées par le laboratoire d'assurance qualité interne de Würth.
Pas de surveillance externe conformément à la Liste des critères spécifiés pour les bâtiments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!