Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon de tendeur à lanterne fabriqué en acier tubulaire DIN 1478 (en tube d'acier), acier L235 (S235JR), galvanisé à chaud (hdg)
Manchon de tendeur à lanterne fabriqué en acier tubulaire DIN 1478 (en tube d'acier), acier L235 (S235JR), galvanisé à chaud (hdg) - 1
Manchon de tendeur à lanterne fabriqué en acier tubulaire DIN 1478 (en tube d'acier), acier L235 (S235JR), galvanisé à chaud (hdg) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon de tendeur à lanterne fabriqué en acier tubulaire DIN 1478 (en tube d'acier), acier L235 (S235JR), galvanisé à chaud (hdg)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
M27 non normalisé selon DIN 1478

Indication

M27 non normalisé selon DIN 1478.


Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.