Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de rondelles plates
Assortiment de rondelles plates - 1 Assortiment de rondelles plates - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de rondelles plates - 1
Assortiment de rondelles plates - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rondelles plates

1 425 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 DIN 125 forme A, 140 HV, acier zingué bleu (A2K) - rondelles pour vis et écrous hexagonaux
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
Assortiment de 1425 pièces


  • 200 rondelles Ø 3,2 mm

  • 200 rondelles Ø 4,3 mm

  • 200 rondelles Ø 5,3 mm

  • 200 rondelles Ø 6,4 mm

  • 200 rondelles Ø 8,4 mm

  • 100 rondelles Ø 10,5 mm

  • 100 rondelles Ø 13,0 mm

  • 100 rondelles Ø 15,0 mm

  • 100 rondelles Ø 17,0 mm

  • 25 rondelles Ø 21,0 mm