Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Corps de collier de fixation premium Partie 1 - série légère
Corps de collier de fixation premium Partie 1 - série légère - 1
Corps de collier de fixation premium Partie 1 - série légère - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Corps de collier de fixation premium Partie 1 - série légère

DIN 3015-1, surface interne à rainure, pré-tendu, polypropylène, noir

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • Pour le montage sûr des flexibles

  • Disponible aux dimensions les plus courantes

  • Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'amortissement des vibrations et du bruit

  • Excellente résistance aux intempéries, même dans des conditions extrêmes
Indication

Tailles de vis à utiliser



Vis à tête hexagonale, DIN 931/933 et ISO 4014/4017


En liaison avec la plaque de recouvrement DP


STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


Vis à six pans mâle, ISO 4762


STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)


  • 1 / 0 — M6 x 20

  • 1A / 1 — M6 x 20

  • 2 / 2 — M6 x 25

  • 3 / 3 — M6 x 30

  • 4 / 4 — M6 x 35

  • 5 / 5 — M6 x 50

  • 6 / 6 — M6 x 60

  • 7 / 7 — M6 x 90

  • 8 / 8 — M6 x 110
Article ni repris, ni échangé.