Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de canalisation, premium Partie 2 - série lourde
DIN 3015-2,surface interne à rainure, pré-tendu, polypropylène, noir
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
- Pour le montage sûr des flexibles
- Disponible aux dimensions les plus courantes
- Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'amortissement des vibrations et du bruit
- Excellente résistance aux intempéries, même dans des conditions extrêmes
Tailles de vis à utiliser
Vis à tête hexagonale, DIN 931/933 et ISO 4014/4017
En liaison avec la plaque de recouvrement DPAL
STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)
- 3S / 1 — M10 x 45
- 4S / 2 — M10 x 60
- 5S / 3 — M10 x 70
- 6S / 4 — M12 x 100
- 7S / 5 — M16 x 130
- 8S / 6 — M20 x 190
- 9S / 7 — M24 x 220
- 10S / 8 — M30 x 300
- 11S / 9 — M30 x 450
- 12S / 10 — M30 x 560
Vis à six pans mâle, ISO 4762
STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)
- 3S / 1 — M10 x 30
- 4S / 2 — M10 x 40
- 5S / 3 — M10 x 50
- 6S / 4 — M12 x 80
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!