Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de canalisation, premium Partie 3 - pinces doubles
DIN 3015-3, surface interne à rainure, pré-tendue, polypropylène, noir
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
- Pour le montage sûr des flexibles
- Disponible aux dimensions les plus courantes
- Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'amortissement des vibrations et du bruit
- Excellente résistance aux intempéries, même dans des conditions extrêmes
Tailles de vis à utiliser
Vis à tête hexagonale, DIN 931/933 et ISO 4014/4017
En liaison avec la plaque de recouvrement GD
STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Vis à six pans mâle, ISO 4762
STAUFF/DIN taille — tailles (mm/in)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!