Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague de réglage, type A
DIN 705, forme A, DIN 553 vis sans tête, acier zingué
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
Jusqu'à d1 = 70 mm avec une vis sans tête, supérieur à d1 = 70 mm avec deux vis sans tête
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!