Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisseur conique 90° avec filetage autoformeur
Graisseur conique 90° avec filetage autoformeur - 1
Graisseur conique 90° avec filetage autoformeur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisseur conique 90° avec filetage autoformeur

DIN 71412, acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Forme coudée H3/C 90°



Avec filetage autoformeur, forme conique



Dureté 650 HV



Forme hexagonale



Différence par rapport aux graisseurs coniques standard :


Rainures d'alignement sous la tête conique