Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse
DIN 7500-1 tête fraisée, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous de jante, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par coupe, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le taraudage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
Pas de taraudage
Economique
Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage
Chevauchement important des flancs du filetage
Capacité de charge élevée
Contre-filet trempé à froid (taraudage d'écrou)
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
- Sécurisé contre le dévissage
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!