Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse
Vis autoformeuse - 1
Vis autoformeuse - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse

DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous de jante, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par coupe, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le taraudage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Pas de taraudage


Economique



Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Chevauchement important des flancs du filetage


Capacité de charge élevée



Contre-filet trempé à froid (taraudage d'écrou)


Capacité de charge supérieure



Filetage autofreinant exempt de jeu


  • Réduit le risque de desserrage des vis

Sécurisé contre le dévissage



Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard