Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec fente
DIN 7972, acier inoxydable A2, forme C, à fente
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
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
Les valeurs indicatives de sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
- Forme F = filetage sans pointe
- Forme R = filetage avec pointe arrondie
Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites d’un matériau plus doux que celles en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux plus doux tels que l'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!