LH (pas à gauche)
À partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec les couleurs suivantes sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.
- Acier 4.8 — pas de marquage
- Acier 8,8 — RAL 1023 jaune signalisation
- Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé
- A2 — RAL 6024 vert signalisation
- A4 — RAL 3000 rouge feu
- CuZn (laiton) — pas de marquage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!