Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dame

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dame

Permet de tasser l’enrobé à froid, le gravier, la terre

  • Matière: Acier, spécialement trempé
  • Largeur: 150 mm
  • Poids du produit (par pièce): 5 kg
  • Longueur: 150 mm
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
Art. N° Matière Largeur Poids du produit (par pièce) Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695942800
Acier, spécialement trempé 150 mm 5 kg 150 mm
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
  • Dame en fonte sans manche

  • Diamètre du manche nécessaire 40mm

  • Dimensions : 150 x 150 mm

  • Poids : 5 kg