Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découpe-joints FF 180-2
Découpe-joints FF 180-2 - 1
Découpe-joints FF 180-2 - 2
Découpe-joints FF 180-2 - 3
Découpe-joints FF 180-2 - 4
Découpe-joints FF 180-2 - 5
Découpe-joints FF 180-2 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Découpe-joints FF 180-2

Lame extrêmement robuste et puissante pour déposer les anciennes fenêtres. Grâce à son disque diamant de haute qualité, cette découpeuse sépare facilement le plâtre, le ciment, le carrelage, la maçonnerie et les supports en métal d'une seule coupe propre et efficace, sans rien abîmer et sans dégager de poussière.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 1200 W
  • Régime de ralenti min./max.: 0-7000 tr/min
  • Diamètre de rondelle: 180 mm
  • Profondeur de coupe min./max.: 0-50 mm
  • Poids de la machine: 4,1 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Régime de ralenti min./max. Diamètre de rondelle Quantité Cdt
Prix/Cdt
07029111
230 V/CA 1200 W 0-7000 tr/min 180 mm
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
Protection électronique contre la surcharge


Protège le moteur, garantit ainsi une durée de vie élevée dans toutes les conditions.



Une seule coupe permet de séparer la fenêtre du cadre


Pas d'impacts ni de rayures au niveau des bords.

Les nouvelles fenêtres s'insèrent facilement sans travaux de retouche.



Butée de profondeur précise


Réglage précis de la profondeur de coupe.



Carter d'aspiration spécialement bas, fermé et robuste


Permet d'incliner la machine pour découper directement au-dessus du cadre de la fenêtre.



Roulement moteur élastique


Le moteur à faibles vibrations facilite le travail.



Facile à manipuler sans efforts


Guidage fiable grâce à la poignée supplémentaire robuste et la conception légère ergonomique.



N/A

Indication

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet.



Pour un résultat optimal, toujours utiliser un aspirateur. Utiliser uniquement le disque diamant spécial 0666 100 180 !