Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285
Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285 - 1
Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285 - 2
Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285 - 3
Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Découpeuse polystyrène à fil chaud SSG 285

Pour la découpe rapide et propre des panneaux de polystyrène

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Puissance d'entrée: 200 W
  • Poids de la machine: 12,2 kg
  • Longueur de câble: 3 m
  • Angle d'onglet max.: 60 Degré
  • Profondeur de coupe maxi de coupe maxi: 285 mm
  • Longueur de coupe max.: 1270 mm
  • Version: Dans une boîte
  • Diamètre de câble: 0,65 mm
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Puissance d'entrée Poids de la machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011271
230 V/CA 50 Hz 200 W 12,2 kg
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
Grande diversité d'applications


Peut être utilisé pour un large éventail de coupes inclinées et droites



Coupes droites et adaptées à la forme


Grâce aux deux butées de profondeur



Surface de contact élargie


Rail de support de 1 m avec extension pivotante réduisant le risque de chute du panneau lors de la coupe



Coupes propres


Tendeur automatique assurant un remplacement de fil rapide et une tension optimale



Gain d'espace et sécurité des applications sur des échafaudages


La livraison comprend le support rail

Indication

Clé plate M5/M6 et deux fusibles de transformateur 10 A (référence Art. N° 0707 127 022) sont inclus dans la livraison

1 an garantie