Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 - 1
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 - 2
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 - 3
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 - 4
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 - 5
Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Décrépisseur pneumatique Decap'air WDA 25

Machine avec un excellent rapport poids/puissance pour la rénovation, la démolition, les travaux publics

  • Porte-outil: Six pans mâle
  • Pression de travail: 6 bar
  • Consommation d'air: 250 L/min
  • Taux de percussion max.: 3500 tr/min
  • Longueur: 840 mm
  • Poids de la machine: 4,3 kg
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
Art. N° Porte-outil Pression de travail Consommation d'air Taux de percussion max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07037151
Six pans mâle 6 bar 250 L/min 3500 tr/min
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
  • Machine fine, légère et maniable : facilité et confort de travail quels que soient la position et l'angle d'utilisation

  • Conception robuste en alliage d'aluminium, sans moteur ni électronique : utilisation sécurisée et en milieu extrême (chaleur, poussières, humidité)

  • Poignée complémentaire ajustable 360° : maintien ferme et appui fort pour les revêtements tenaces

  • Manche long : rayon d'action de 2,5 m facilitant les accès aux surfaces sans échelle ou échafaudage

  • Gâchette longue avec système anti-démarrage : évite la mise en marche involontaire lors d'un changement de position ou d'endroit

  • Emmanchement six pans à verrouillage direct sans outil : mise en place simple et rapide des outils

  • Maîtrise des risques : réduction de 60% des vibrations " mains-bras " et protection de la santé de l'utilisateur

  • Coffret plastique : transport aisé et rangement des accessoires et outils avec la machine
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

Pour une durée de vie optimale du décrépisseur, il est recommandé de placer le lubrificateur à l'entrée d'air de la machine (au bout du tuyau court)


Le réglage du lubrificateur doit être de 3 gouttes par minute


Pour un débit d'air maximal, la longueur du tuyau d'air ne doit pas être supérieure à 25 mètres linéaires


Ne jamais faire fonctionner le décrépisseur sans outil

1 an garantie