Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode pour défibrillateur semi-automatique
Electrodes de défibrillation pour adultes, à utiliser chez les patients âgés de 8 ans et plus et pesant 25 kg et plus
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
Contenu de la livraison :
- Gants
- Masque de protection RPC d'urgence
- Ciseaux
- Rasoir jetable
- Un chiffon de nettoyage jetable (humide/sec)
Convient au défibrillateur n° 0993 900 100. Durée de conservation de cinq ans.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!