Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Puissante défonceuse de 1100 W, catégorie 8 mm, haute précision ; grand confort de travail et contrôle électronique de la vitesse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Présélection de la vitesse selon les différents matériaux et les fraises
Molette de réglage électronique
Fraisage constant et uniforme du bois, du plastique et de l'aluminium
Electronique constante pour une vitesse de rotation constante
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Stabilité de la machine, fiabilité à toute épreuve
Facile à utiliser
Poignées avec revêtement caoutchouc et centre de gravité bas
Coupe propre et précise
2 colonnes avec support de fraisage recouvertes par une coque en aluminium moulée sous pression de haute qualité
Précis
Butée parallèle avec réglage de précision, incrémenté de 0,1 mm et système d'aspiration
Pour le fraisage précis de gabarits
Système de guidage manchon réglé en usine
Réglage simple de la profondeur de fraisage
Avec réglage grossier et de précision par incréments de 0,1 mm
Travail précis et remplacement rapide de la fraise
Pince de serrage de précision et blocage de broche
Travail propre
La colonne avec support de fraisage gauche pivote à 360°, système d'aspiration de la poussière breveté
Pour une aspiration efficace, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur industriel eau et poussière ISS 45-M avec le raccord universel pour outils électriques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!