Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégraissant multiusages
Dégraissant multiusages idéal pour industries alimentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent
- Elimine tous types de salissures
- Compatible avec la plupart des métaux et des plastiques et élastomères
Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide et adaptée
- Permet une pénétration à coeur des organes et une dissolution complète des saletés
Sans silicone, sans cétone, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène
NSF K1 N°130.924 (Nonfood Compounds Registration)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Idéal pour les opérations de maintenance dans les industries alimentaires
Convient pour le dégraissage en mécanique et en plasturgie
Convient pour le nettoyage des encres en arts graphiques et sérigraphie, des excédents de colle et de résine et pour la dépollution de matériels électriques consignés
Convient également pour la préparation de surface avant collage ou avant peinture
Pour enlever les grosses salissures : agiter avant utilisation et pulvériser à une distance de 20 cm sur la surface et frotter soigneusement avec un chiffon doux. Utiliser une brosse si besoin
Produit autorisé en milieu alimentaire mais interdit au contact accidentel avec les aliments
Ne pas vaporiser sur une surface chaude, ni en plein soleil. Ne convient pas pour le nettoyage intérieur des fours
Effectuer un test de compatibilité avec les matériaux sensibles aux solvants organiques tels que thermoplastiques ou thermodurs
Stocker dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à une température supérieure à + 50 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!