Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Produit antirouille, Rost Off Special

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit antirouille, Rost Off Special

Dégrippant hautes performances pour industries agroalimentaires (NSF - H1)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Contient de l'huile minérale


Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimal



Très haute capillarité


  • Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement rapide au cœur même des organes mécaniques et des surfaces rouillées

  • L'effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation


Enregistré NSF H1


  • Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés

  • Cependant, il convient d'éviter tout contact direct avec les aliments


Excellente compatibilité avec les matériaux


Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n'attaque pas les caoutchoucs ni les plastiques.



Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs anticorrosion



Sans résine ni acide



Sans silicone

Indication
  • Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes

  • Eviter d'ajouter une quantité excessive d'huile aux pièces

NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.