Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant Rost-Off Blue Ice
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille, avec indicateur visuel de froid
- Contenu: 400 ml
- Type de récipient: Aérosol
- Température d'utilisation min.: -10 °C
- Température d'utilisation max.: 40 °C
- Conditions de viscosité de la base d'huile: à 40°C
- Sans silicone: Oui
- Durée de stockage après production: 24 Mois
- Sans AOX: Oui
- Sans résine: Oui
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fait craquer la rouille
En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font éclater la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif
Indicateur de froid visuel
Lorsqu'elle est refroidie à une température minimale de -5 °C, la zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte.
Elimination optimale de la rouille
- La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées peuvent être desserrées
- Permet de desserrer les raccords fortement rouillés sans les endommager
Protection anticorrosion optimale grâce à l'ajout d'additifs de protection contre la corrosion
Protection à long terme contre la corrosion
Sans résine, ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour desserrer sans dommage les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules de tourisme, les camions, les machines agricoles et les engins, équipements et appareils de construction.
Eliminer autant que possible les salissures grossières. Agiter avant utilisation. Pulvériser le produit sur les pièces bloquées (boulons) de très près, jusqu'à ce que la zone traitée devienne bleue. Avec les pièces fortement bloquées, répéter la procédure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!