Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dégrippant Rost-Off Plus
Dégrippant Rost-Off Plus - 1
Dégrippant Rost-Off Plus - 2
Dégrippant Rost-Off Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost-Off Plus

Dégrippant de grande qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2)

  • Température d'utilisation min.: -10 °C
  • Température d'utilisation max.: 140 °C
  • Durée de stockage après production: 24 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Type de récipient Viscosité de base d'huile cinématique Conditions de viscosité de la base d'huile Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890300
5 L Bidon 16.5 mm²/s à 40°C
1 pcs
08903001
20 L Bidon 16.5 mm²/s à 40°C
1 pcs
0890200888
0.4 L Pulvérisateur
0890200004
400 ml Aérosol 16 mm²/s
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
Niveau élevé de capillarité


Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une élimination complète de la rouille



A base d'organo-molybdène liquide OMC2, hautement efficace


  • Contrairement aux produits qui contiennent des lubrifiants solides, comme le MOS2, l'OMC2 ne précipite pas dans les conteneurs de grande taille

  • Réduit les frottements

  • Excellent effet lubrifiant par lissage des surfaces métalliques

  • Assure un fonctionnement fluide et permanent des raccords


Additifs de protection anticorrosion pour une protection optimale


Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion



Sans résine, ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et le plastique

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.