Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi-sabot de charpente 2,0 mm
Demi-sabots de charpente pour les poutres de taille intermédiaire et/ou les travaux de rénovation avec des largeurs de bois variables. Options de raccord bois/bois, bois/béton ou bois/acier pour les structures spéciales et les travaux de rénovation. Idéale pour le renforcement des structures existantes avec sections transversales.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Demi-sabots de charpente pour les poutres de taille intermédiaire et/ou les travaux de rénovation avec des largeurs de bois variables. Options de raccord bois/bois, bois/béton ou bois/acier pour les structures spéciales et les travaux de rénovation. Idéale pour le renforcement des structures existantes avec sections transversales.
- Réglage en largeur variable pour une plus grande souplesse
- Ailettes orientées vers l'extérieur.
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0021
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-09/0021
Article ni repris, ni échangé.Pour assemblages bois sur bois, bois sur béton ou bois sur acier.
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 40–100 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!