Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Démoustiqueur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Démoustiqueur

Pour éliminer facilement les insectes incrustés/résidus qui endommagent la peinture

  • Base chimique: Tensio-actif alcalin
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Jaune, Vert
  • pH: 11
  • Point d'éclair mini: 350 °C
  • Densité: 1,033 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Durée de stockage après production: 36 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage à l'abri du gel
  • Sans AOX: Oui
  • Sans silicone: Oui
  • Biodégradable: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Poids net Type de contenant Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
089347020
20 L 20600 g Bidon Tensio-actif alcalin
1 pcs
0893470
500 ml 515 g Pulvérisateur manuel Tensio-actif alcalin
1 pcs
08934705
5 L 5150 g Bidon Tensio-actif alcalin
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
Application simple et rapide


Idéal également avant nettoyage en portique de lavage



N'agresse pas les matériaux


N'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.



Ne forme pas d'émulsions avec l'eau, donc n'empêche pas d'utiliser un séparateur de liquide léger (DIN 1999)

Indication

Ne pas utiliser sur les peintures chaudes ou à la lumière du soleil. Protéger le produit contre le gel.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.