Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dénudeur de précision
Dénudeur de précision - 1
Dénudeur de précision - 2
Dénudeur de précision - 3
Dénudeur de précision - 4
Dénudeur de précision - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dénudeur de précision

Dénudeur de précision pour fils toronnés et conducteurs

  • Désignation du type: MICRO PRECISION
  • Diamètre de câble min./max.: 0,25-0,8 mm
  • American Wire Gauge (AWG) min./max.: 30-20
  • Longueur x largeur x hauteur: 102 x 42 x 14 mm
  • Matière: Plastique / métal
  • Couleur: Noir, Rouge
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
Art. N° Désignation du type Diamètre de câble min./max. American Wire Gauge (AWG) min./max. Longueur x largeur x hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071441 10
MICRO PRECISION 0,25-0,8 mm 30-20 102 x 42 x 14 mm
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
  • Outil de précision léger et facile à manipuler

  • La plage de dénudage peut être réglée selon les valeurs suivantes : Ø 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Vis de réglage avec réajustement

  • La butée longitudinale peut être réglée jusqu'à 15 mm

  • Avec pince universelle intégrée pour fils de cuivre jusqu'à 0,8 mm²