Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dénudeur ergonomique multi-fonction
Offre un dégainage et un dénudage rapide et précis.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Son design type "pistolet" très ergonomique et offre une bonne prise en main.
Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les endroits étroits.
Dénudage pour conducteur plein de 0,2 à 4 mm²
Ressort d'ouverture et système de verouillage.
Corps en plastiqe renforcé de fibres de verre.
Longueur : 135 mm.
Poids : 74 gr.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!