Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à dénuder pour câbles coaxiaux
Pince à dénuder pour câbles coaxiaux - 1
Pince à dénuder pour câbles coaxiaux - 2
Pince à dénuder pour câbles coaxiaux - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder pour câbles coaxiaux

Dénudage rapide et simple des câbles coaxiaux.

  • Désignation du type: KOAX
  • Diamètre de câble min./max.: 4,8-7,5 mm
  • Longueur x largeur x hauteur: 98 x 20 x 20 mm
  • Matière: Plastique / métal
  • Couleur: Noir, Gris, Rouge
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
Art. N° Désignation du type Diamètre de câble min./max. Longueur x largeur x hauteur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
071441 032
KOAX 4,8-7,5 mm 98 x 20 x 20 mm Plastique / métal
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
Longue durée de vie


Lames trempées à revêtement en titane



Manipulation facile


Aucun préréglage de la profondeur de coupe n'est requis



Aucun glissement hors de l'outil


Composants souples intégrés dans le manche

Indication

Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité !