Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dénudeur pour tubes annelés et fils électriques
Permet de couper les gaines annelées et de dénuder les conducteurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dénudage des conducteurs de section comprise entre 0,2 et 4 mm².
longueur : 100 mm
Lames profondes pour éviter les blessures.
Coupe précise, à ras sans endommager les câbles intérieurs.
Découpe sur la tranche extérieure évitant d'endommager les câbles à l'intérieur de la gaine.
Insertion facile de la gaine électrique offrant une coupe sûr.
Forme ergonomique permettant de l'utiliser dans des endroits difficiles d'accès.
Poids : 46 gr.
Matière : plastique polyamide composite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!