Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dépointeuse pneumatique VD 90
Pour éliminer facilement et rapidement les soudages par points
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
L'étrier de contact, pivotant à 360°, empêche de glisser et permet de travailler confortablement même dans les zones inaccessibles
L'étrier de contact se monte rapidement sans outils supplémentaires
La profondeur de coupe est réglable en continu et l'étrier de contact n'a aucune incidence sur la profondeur
Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine
- Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!