Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dépointeuse pneumatique VD 90
Dépointeuse pneumatique VD 90 - 1
Dépointeuse pneumatique VD 90 - 2
Dépointeuse pneumatique VD 90 - 3
Dépointeuse pneumatique VD 90 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dépointeuse pneumatique VD 90

Pour éliminer facilement et rapidement les soudages par points

  • Vitesse à vide max.: 900 tr/min
  • Pression min./max.: 6-8 bar
  • Consommation d'air: 250 L/min
  • Poids de la machine: 1800 g
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
Art. N° Vitesse à vide max. Pression min./max. Consommation d'air Poids de la machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0703090
900 tr/min 6-8 bar 250 L/min 1800 g
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
L'étrier de contact, pivotant à 360°, empêche de glisser et permet de travailler confortablement même dans les zones inaccessibles



L'étrier de contact se monte rapidement sans outils supplémentaires



La profondeur de coupe est réglable en continu et l'étrier de contact n'a aucune incidence sur la profondeur



Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine

Indication
  • Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie