Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dérouleur de couronne W-ROLL
Pour un gain de temps de tirage et de place pour le stockage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Dépliable et repliable : peut-être transporté dans un sac
- Chassis : en aluminium, garantissant légèreté et robustesse
Axe central
- Monté sur roulement à billes protégé de la poussière et de l'humidité. Aucun graissage n'est nécessaire
- Permet le réglage du diamètre grâce aux 3 aillettes
Pieds de maintien
- Extrémités des 3 pieds en caoutchouc garantissant une parfaite stabilité, adhérence et protection des sols
- Rangement des pieds dans l'axe central
Electricité générale et industrielle, téléphonie, alarme, informatique
Service de maintenance d'usines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!