Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dérouleur de touret de câble ROTOMAX
Dérouleur de touret de câble ROTOMAX - 1
Dérouleur de touret de câble ROTOMAX - 2
Dérouleur de touret de câble ROTOMAX - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dérouleur de touret de câble ROTOMAX

Pour un gain de temps de tirage et une absence de chute de câble.
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
Charge maxi


  • 140 kg

Largeur maxi de touret


  • 520 mm

Diamètre maxi de touret


  • 1 200 mm

Entraxes accessibles entre rouleaux


  • 90, 150, 240, 300 et 330 mm

Livré avec notice de montage et clé male coudée 6 pans pour l'assemblage


Châssis


  • En aluminium, garantissant légèreté et robustesse.

  • Assemblé par vis et écrous autofreinés (aucun point de soudure), assurant une solidité à toute épreuve.

Rouleaux porteurs métalliques:


  • Munis de flasques à chaque extrémité pour un guidage fiable du touret.

  • Pourvus de roulements à billes protégés de la poussière et de l'humidité. Aucun graissage n’est nécessaire.

  • Déplaçables aisément par simple pression sur l'axe à ressort latéral.

Présence de 4 pieds dévissables en caoutchouc, garantissant stabilité, adhérence et protection des planchers.