Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Désinfectant locaux et climatisations
Décontaminant de surface pour locaux et systèmes de climatisation et de réfrigération de locaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Valve gros débit
- Diffusion longue portée jusqu'à 4m
- Permet de traiter de grands volumes
- Permet d'atteindre des endroits inaccessibles
Effet bactéricide, fongicide et virucide
- Elimine les bactérie, les levures, les moisissures et les champignons
- Neutralise les odeurs désagréables
Parfum menthe ou modern wood
- Laisse une odeur agréablement parfumée
- Bonne rémanence
Fongicide NF EN1650 - NF EN13697+A1
Virucide NF EN14476+A2 sur l'ensemble des virus enveloppés
Bien agiter l'aérosol avant emploi. Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres. Diffuser ensuite le produit, aérosol tête en haut, par brèves pulvérisations. Diffusion longue portée allant jusqu'à 4m. Une pression de 2 sec. permet de traiter env. 50 m3. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au moins 15 min. puis bien aérer pendant 30 min avant de réintégrer le local.
Désinfection des systèmes de climatisation :
Pulvériser vers l'orifice d'aspiration du climatiseur en marche ou directement sur l'élément à désinfecter en respectant néanmoins une certaine distance compte tenu de la pression et du débit de pulvérisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!