Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quick Fresh Active

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quick Fresh Active

Pour éliminer efficacement les odeurs à l'intérieur des véhicules et des climatiseurs dans les véhicules

  • Contenu: 100 ml
  • Type de contenant: Aérosol
  • Odeur/parfum: Citron
  • Base chimique: Eau et alcool
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Sans AOX: Oui
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
Art. N° Contenu Type de contenant Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893764650
100 ml Aérosol Citron Eau et alcool
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
Facile à utiliser


  • Réduit les odeurs désagréables

  • Effet longue durée grâce aux ions d'argent antibactériens

  • A un effet préventif contre les bactéries

  • Aucun démontage coûteux nécessaire sur l'évaporateur et l'intérieur du véhicule


Universel, flexible et mobile


  • Etapes de travail identiques pour tous les types de véhicules

  • Application flexible et utilisation mobile


Création de valeur ajoutée


Mono application : un flacon pour une application



Parfum frais longue durée



Sans silicone ni AOX



A base d'eau

Indication

Il est indispensable d'effectuer des tests préliminaires avant utilisation, en particulier sur les surfaces légères.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Virucide conforme NF EN 14476