Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur électronique de gaz frigorigène DETEC 3G

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur électronique de gaz frigorigène DETEC 3G

Permet de localiser les fuites de gaz de climatisation et d’hydrogène (H2)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Détection de tous les HCFC et HFC réfrigérants

  • Détection des mélanges d’azote hydrogéné (5% d’hydrogène, 95% d’azote)

  • Capteur à diodes chauffées

  • 3 modes de sensibilité : (haute, basse et normale)

  • Auto zéro manuel et automatique

  • Livré avec un constat de vérification

  • Boitier ABS antichoc

  • Livré sans pile

  • Alimentation 4 piles AAA LR03 1.5V non livrés

  • Autonomie 12 heures
Indication

Dans le domaine de la climatisation, les appareils de mesure doivent subir une vérification annuelle. Pour cela, retourner l’appareil au Master Service WÜRTH France

Conforme à la norme NF EN 14624


Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1

1 an garantie