Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fuite Plus
Mousse de détection de fuite permettant d'identifier rapidement et en toute sécurité les zones non étanches, les micro-fuites et les fissures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Application simple et rapide
- Diagnostic fiable et rapide
- Permet de détecter facilement les petites fuites et les fuites survenant uniquement sous des contraintes élevées
Non inflammable – Permet aussi de détecter les fuites dans les gaz inflammables.
Plage de températures d'application comprise entre -15 °C et +50 °C, testée conformément à la norme DIN51421
- Peut être utilisée à basse température ambiante
- Compatible avec les gaz cryogéniques
pH neutre
- N'attaque pas les métaux
- Pas de fissuration sous contrainte sur les plastiques comme le PVC ou le PE
Non corrosive
Sans risque pour la santé
Compatible avec l'oxygène
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient à tous les gaz techniques et médicaux dans les installations pneumatiques et alimentées au gaz, les systèmes de climatisation, les compresseurs, les appareils de soudage, les systèmes de freinage pneumatiques, les pneus, les flexibles et les citernes de transport. Pour les gaz comprimés comme l'azote, le propane, le butane, le gaz de ville, l'acétylène, le dioxyde de carbone, l'argon, l'air, etc.
Pulvériser le produit sur les pièces sous pression à une distance d'environ 40 cm. Chaque fuite est détectée grâce à la formation de bulles de mousse. Si des microfuites sont suspectées, observer la zone pulvérisée pendant un certain temps. Ensuite, rincer les pièces à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!