Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur de fumée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fumée

Prévention des risques de feu en milieu domestique

  • Diamètre: 118 mm
  • Hauteur: 40 mm
  • Couleur: Blanc
  • Température d'utilisation mini/maxi: 0 à 40 °C
  • Type de batterie/batterie rechargeable: AlMn
  • Batterie à installation permanente: Non
  • Nombre de batteries: 1 PCS
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
Art. N° Diamètre Hauteur Couleur Température d'utilisation mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
097858929
118 mm 40 mm Blanc 0 à 40 °C
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
Information on price display
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
  • Détecteur de fumée pour les logements domestiques certifié NF et CE

  • Possibilité d'interconnexion filaire et radio jusqu'à 12 détecteurs

  • Equipé d'un capteur optique

  • Facile à installer avec son dispositif de fixation débrochable

  • Pour votre sécurité, le produit intègre un dispositif interdisant l'installation sans pil

  • Bouton test/pause pour vérifier le fonctionnement du détecteur et contrôler les fausses alertes

  • Indication de la charge de la pile par alerte sonore

  • Voyant d'alarme

  • Autonomie : 1 an

Respecter les précautions d'emploi

NF EN 14-604