Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur de fumée radio Pyrexx® PX-1C
Détecteur de fumée radio Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 1
Détecteur de fumée radio Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 2
Détecteur de fumée radio Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fumée radio Pyrexx® PX-1C

Détecteur de fumée sans fil de pointe conçu par Pyrexx Technologies GmbH. Pour détecter rapidement les fumées et avertir les personnes des résidences et des bâtiments.
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
Durée de vie de la batterie : 12 ans


La batterie Li soudée au circuit électronique alimente le détecteur de fumée pendant au moins 10 ans.



Fiable et sûr


Le modèle PX-1C est conforme à la norme européenne EN 14604 et est certifié par des organismes de test reconnus tels que TÜV/Kriwan.



Bouton de test ingénieux


Le bouton de test recouvre toute la surface du détecteur de fumée. Il est ainsi facile d'effectuer les tests d'alarme réguliers obligatoires.



Mise en œuvre rapide et aisée


Le modèle PX-1C se monte sans perçage ni autres travaux d'installation fastidieux grâce à son coussinet adhésif en gel magnétique.



Label qualité


Le nouveau marquage qualité "Q" est un label de qualité indépendant pour les détecteurs de fumée de haute qualité particulièrement adaptés à une utilisation à long terme. Le nouveau marquage qualité "Q" est utilisé en conjonction avec la certification familière du centre de test Kriwan.

Indication

Cours de formation sur les détecteurs de fumée


Nous recommandons le séminaire pour les experts qualité en détecteurs de fumée. Pour plus d'informations, se reporter à


www.wuerth.de/seminare

PYREXX est une marque déposée de Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, Allemagne

Article ni repris, ni échangé.