Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fuite à ultrasons HVAC 2 en 1 dans un coffret plastique
Pour localiser les fuites au moyen d'ondes ultrasonores qui ne pénètrent pas le verre, le caoutchouc ou le métal. Le bruit mécanique est localisé au moyen d'un capteur de contact
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
- Qualité et sensibilité élevées
- Idéal pour les fuites de climatisation
- Réglage de l'intensité grâce à la commande rotative
- Comprend également un affichage visuel à LED
Contenu de la livraison :
- 1 récepteur pour retour acoustique et optique (affichage à LED)
- 1 émetteur à ultrasons pour localiser les fissures dans les conteneurs, les joints défectueux, les points d'entrée d'air ou d'eau dans le véhicule, etc.
- 2 sondes (capteur à ultrasons et capteur de contact)
- 1 casque stéréo et 2 piles rectangulaires de 9 volts
Convient à l'inspection et à la vérification des sorties de vide et d'air comprimé (installations de gaz sous pression/d'air comprimé, etc.), des circuits électriques (défauts d'isolation, étincelles, câblage, etc.), des fuites au niveau des pneus, des systèmes de gaz de pétrole liquéfié, d'entrée d'eau dans le véhicule
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!