Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dévidoir de papier de masquage avec lame à déchirer
Dévidoir manuel professionnel pour l'application simple, rapide et simultanée de papier de masquage et de ruban adhésif
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
Très flexible pour la fabrication de masques de protection
- Ruban adhésif et papier de masquage à combiner selon les exigences
- Largeur du ruban adhésif et du papier de masquage variable
Structure robuste
- Boîtier en métal haute qualité avec poignée en plastique
- Rail à déchirer remplaçable avec lame spéciale longue durée
Bande de protection sur la lame, pour éviter des blessures lors de l'installation ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Papier de masquage, largeur max. 300 mm, ruban adhésif 50 mm.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Masquage pour travaux de peinture, p. ex. pour protéger les appuis de fenêtre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!