Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dérouleur de câbles électriques

Produits les plus populaires dans la catégorie Dérouleur de câbles électriques

Une gamme de dérouleurs de câbles électriques pour travailler de manière optimale

Présent sur les chantiers, le dérouleur de câble électrique permet aux professionnels de travailler plus facilement et dans de meilleures conditions. Grâce à lui, pas de câbles enchevêtrés, pas de chute de câble mais un gain de temps et d’énergie notable pour celui qui y aura fait appel. Vous êtes justement en quête d’un modèle pratique et facile à prendre en main ? Würth a forcément ce dont vous avez besoin !

Dérouleur de câbles électriques : l’excellence au service des professionnels

Un produit comme un enrouleur de câble électrique permet de travailler de manière plus fluide et surtout, d’y voir plus clair sur un chantier. Spécialisé dans la vente de matériel à destination des professionnels, le fabricant Würth propose des modèles d’enrouleurs - dérouleurs permettant de dérouler facilement un câble d’une bobine ou d’un touret sans y faire de nœud et donc, sans l’endommager. 

Quel que soit la référence concernée les produits Würth ont été pensés pour faciliter le travail des professionnels. En conséquence, les dérouleurs sont dotés :

  • de pieds de maintien en caoutchouc qui assurent une stabilité à l’ensemble mais également une bonne adhérence au sol,
  • d’un châssis à la fois léger et robuste,
  • de freins de sécurité.

Découvrez également les gammes d’enrouleurs de tuyaux d’eau ou de tuyaux à air comprimé.

Un enrouleur de câbles électriques pour chaque besoin

Si Würth a à cœur de proposer une gamme de la meilleure qualité aux professionnels faisant appel à ses produits, équipements et accessoires, tous les spécialistes n’ont pas forcément les mêmes attentes quant à leur outillage ou leur enrouleur de câble.

Plusieurs critères de sélection vous permettront ainsi d’identifier le ou les modèles de dérouleurs de câbles dont vous avez besoin. Parmi ces derniers, on pourra noter :

  • la désignation du type : KAW4, WS900, XB300, XB500,
  • le diamètre minimal et maximal (compris entre 150 et 700 mm),
  • la longueur (entre 300 et 900 mili mètres),
  • la largeur (entre 152 et 800 mm),
  • la hauteur (entre 100 et 455 mm),
  • la capacité de charge (en moyenne entre 80 et 850 kg),
  • le poids du dérouleur (de 6,35 à 11,4 kg en moyenne),
  • sa matière (acier inoxydable, aluminium, plastique),
  • et enfin, sa couleur (couleur alu, gris, noir).

Comme pour les produits électriques (rallonge, prise, disjoncteur, gaine thermique, tambour, tire-fils…), il est important de choisir un enrouleur de câble électrique de qualité, comme ceux de Würth, afin d’offrir un maximum de protection.