Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dévidoir automatique eau
Dévidoir mural automatique de tuyau d'eau professionnel
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
Boitier inaltérable aux huiles et acides :
- très solide
- bille d'arrêt repositionnable tous les 50 cm
Ressort de rappel haute résistance :
- locage automatique du tuyau à la longueur désirée
Tuyau PVC avec renforcement en polyester haute tenacité
Support orientable 180 °
- 0886 002 311= Enrouleur seul
- 0886 002 331= Enrouleur avec raccords et pistolet
- 0886 002 332= Enrouleur avec raccords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!