Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dévidoir professionnel pour tuyau d'eau
Dévidoir enrouleur, dérouleur pour tuyau d'eau de grande capacité
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
- Capacité de 85 m de tuyau en Ø 19 mm
- Raccords tournants en laiton
- Roues increvables Ø 260 mm
- Poignée avec mousse
- Dimension du tambour : 530 * 335 mm
Entièrement métallique (tube acier Ø 28 mm)
- Solide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!