Contenu
- Grain 40, largeur 50 mm, longueur 19 m
- Grain 60, largeur 50 mm, longueur 21 m
- Grain 80, largeur 50 mm, longueur 25 m
- Grain 240, largeur 50 mm, longueur 28 m
- Grain 320, largeur 50 mm, longueur 28 m
- 1 support
- 1 porte-rouleau
- 10 rouleaux, larges
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!