Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Diable avec pelle fixe pour charge de 200kg max

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable avec pelle fixe pour charge de 200kg max

Les tubes soudés verticalement permettent de transporter des articles en sac et de petits objets.
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
  • Construction en acier solidement soudé

  • Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur

  • Roues en caoutchouc plein ou pneumatiques dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
Article ni repris, ni échangé.