Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable charge lourde
Diable roues gonflées charge lourde dit "marbrier"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tube en acier de Ø 30 et 35 mm avec peinture époxy
- Solide
Dossier plat, pelle courte et chargement en position verticale ou horizontale
- Facile et pratique
- Stable
Roues Ø 400 mm protégées
- Tout terrain
- Grande charge admissible
Diable tout terrain grâce à ses roues gonflées de grand diamètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!