Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot
Chariot - 1
Chariot - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot

  • Largeur de pelle: 450 mm
  • Profondeur de bout: 190 mm
  • Épaisseur de bout: 3 mm
  • Capacité de charge: 200 kg
  • Diamètre de roue: 260 mm
  • Largeur de roue: 85 mm
  • Matériau de la roue: Air
  • Hauteur: 1050 mm
  • Hauteur de la poignée: 1050 mm
  • Largeur: 530 mm
  • Profondeur: 440 mm
  • Matière poignée: Plastique
  • Matière pelle: Tôle d'acier
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
Art. N° Largeur de pelle Profondeur de bout Épaisseur de bout Capacité de charge Quantité Cdt
Prix/Cdt
095747015
450 mm 190 mm 3 mm 200 kg
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
  • Avec protection des roues en tôle

  • Deux roues gonflables Ø 260 x 85 mm, couplage des roues Ø 20 mm

  • Poignée anti-pincement en plastique