Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable Avec deux roues d'appui
Pour le transport sécurisé des tonneaux, avec l'aide de deux roues de support d'une hauteur maximale de 240 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction solide en tubes d'acier et tubes rectangulaires soudés
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures
- La hauteur du dispositif de maintien du fût sur le montant central peut être réglée en continu
- Roues de support munies de pneus pleins, 200 mm de diamètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!